水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06912071
品番
N-2
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(g)
51
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
7
材質
ステンレス
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4.4
参考使用荷重(kg)
40
寸法W(mm)
24
参考使用荷重(kN)
0.39
RoHS指令(10物質対応)
対応