水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06912096
品番
N-3
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(g)
123
寸法L(mm)
123
寸法H(mm)
28
寸法d(mm)
35
寸法t(mm)
7.5
材質
ステンレス
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
7
参考使用荷重(kg)
50
寸法W(mm)
32
参考使用荷重(kN)
0.49
RoHS指令(10物質対応)
対応