水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
R型フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06912123
品番
LR-10
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
101
寸法S(mm)
22
寸法W(mm)
55
寸法d(mm)
15
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
136
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47