水本機械製作所
カラビナD型 環付き
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06912202
品番
KD-10B
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
116
寸法S(mm)
17
寸法W(mm)
58
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
163
タイプ
環付
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.3