※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(inch)3.1/2 差込角(mm)3.1/2"(88.9)SQ 注文コード06912273 品番10400A-5.1/8
参考基準価格(税別)¥477,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は差込角など279種類から選べます 他の種類を見る
ソケット形状6角 差込角(inch)3.1/2 二面幅(inch)5.1/8 トラスコ品番853-1916 質量(g)25050 寸法L(mm)194 差込角(mm)3.1/2"(88.9)SQ 寸法H(mm)97 寸法D1(mm)193 寸法D2(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする