オープンリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06912403 品番 OP-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

連結部分を回転させる事により、太いロープ・チェーン等も容易にセット出来ます。

寸法B1(mm)16 寸法B2(mm)12 寸法D(mm)5 寸法E(mm)6.6 寸法L(mm)41 材質ステンレス 質量(g)28 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)200 使用荷重(kN)1.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする