水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
オープンリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06912412
品番
OP-6
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
連結部分を回転させる事により、太いロープ・チェーン等も容易にセット出来ます。
寸法B1(mm)
18
寸法B2(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
7.6
寸法L(mm)
43
材質
ステンレス
質量(g)
40
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.92