曜日別特売
S-1.2 Sカン 水本機械製作所 06912437

S-1.2 Sカン 水本機械製作所 06912437
S-1.2 Sカン 水本機械製作所 06912437

Sカン

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
寸法D(mm)1.2
内容量1個注文コード06912437品番S-1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190

ステンレス製でサビに強いです。

用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
寸法D(mm)1.2寸法L1(mm)13寸法L2(mm)10.6寸法W1(mm)4.5寸法W2(mm)4.5寸法S1(mm)2寸法S2(mm)2質量(g)0.3材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン参考使用荷重(kg)0.5参考使用荷重(kN)0.005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08161264
2021-09-14
用途: 額縁を和室の長押に掛ける
有限会社ケント興産

和室には長押(なげし)があり、そこに額を掛けようと思い購入しました。
ノギスで長押の厚みを測っていたので、ベストな寸法でした。

対象商品 : 08161255
2020-06-06
用途: 落下防止ネット
株式会社ケー・エフ・シー建設業・工事業

サンプル品を探していたところ、モノタロウさんで見つけました
2個から対応されており、また即納をしてもらい大変助かりました。

対象商品 : 06912482
2017-06-25
用途: 別途購入したワイヤーをかけるのに使用

ワイヤーをかけるためのものとしてこのSカンを購入。
4mmの太さはそれなりにしっかりしているので、目的にあった商品でした。
太さ、堅さがそれなりにあり、そこそこの重さの物をぶら下げるのには十分安心出来るものでした。
大きさ、太さ、耐荷重を考えて自分の目的とする強度を有するもの購入が大切でしょう。
寸法や耐荷重がはっきりかかれている事が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08161264
2014-11-19
用途: 雨よけ用 オーニング取り付け用
有限会社ウッディークラフト&エンジニアリング

特に問題はない。

対象商品 : 06912491
2013-10-18
用途: ちょっとした荷物を掛けるのに使っている

何の問題もなく使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする