Sカン

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06912464 品番S-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は使用荷重・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製でサビに強いです。

寸法D(mm)2.5 寸法L1(mm)28 寸法L2(mm)23 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)12 寸法S1(mm)3 寸法S2(mm)6 質量(g)3 用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 参考使用荷重(kg)5 参考使用荷重(kN)0.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06912464 S-2.5 08161264 S-2.5 Sカン 水本機械製作所 Sカン 水本機械製作所 1袋(2個) 109 税込120 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08161264
2021-09-14
用途:
額縁を和室の長押に掛ける
有限会社ケント興産 様

和室には長押(なげし)があり、そこに額を掛けようと思い購入しました。
ノギスで長押の厚みを測っていたので、ベストな寸法でした。

対象商品:
08161255
2020-06-06
用途:
落下防止ネット
株式会社ケー・エフ・シー 様 (建設業・工事業)

サンプル品を探していたところ、モノタロウさんで見つけました
2個から対応されており、また即納をしてもらい大変助かりました。

対象商品:
06912482
2017-06-25
用途:
別途購入したワイヤーをかけるのに使用

ワイヤーをかけるためのものとしてこのSカンを購入。
4mmの太さはそれなりにしっかりしているので、目的にあった商品でした。

太さ、堅さがそれなりにあり、そこそこの重さの物をぶら下げるのには十分安心出来るものでした。

大きさ、太さ、耐荷重を考えて自分の目的とする強度を有するもの購入が大切でしょう。

寸法や耐荷重がはっきりかかれている事が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08161264
2014-11-19
用途:
雨よけ用 オーニング取り付け用
有限会社ウッディークラフト&エンジニアリング 様

特に問題はない。

対象商品:
06912491
2013-10-18
用途:
ちょっとした荷物を掛けるのに使っている

何の問題もなく使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする