※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(inch)3.1/2 差込角(mm)3.1/2"(88.9)SQ 注文コード06912465 品番10400A-7.5/8
参考基準価格(税別)¥976,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
この商品は差込角など279種類から選べます 他の種類を見る
ソケット形状6角 差込角(inch)3.1/2 二面幅(inch)7.5/8 トラスコ品番853-1935 質量(g)56050 寸法L(mm)242 差込角(mm)3.1/2"(88.9)SQ 寸法H(mm)127 寸法D1(mm)278 寸法D2(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする