※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(inch)
3.1/2
差込角(mm)
3.1/2"(88.9)SQ
注文コード
06912508
品番
10400A-8.1/4
参考基準価格(税別)
¥1,230,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
この商品は
差込角
など
279
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
6角
差込角(inch)
3.1/2
二面幅(inch)
8.1/4
トラスコ品番
853-1939
質量(g)
64970
寸法L(mm)
255
差込角(mm)
3.1/2"(88.9)SQ
寸法H(mm)
135
寸法D1(mm)
295
寸法D2(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応