水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
Dフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06912701
品番
DF-5
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
5.4
寸法D2(mm)
5
寸法L(mm)
52.5
寸法R(mm)
5
寸法S(mm)
13
寸法W(mm)
30
寸法t(mm)
4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
16
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29