水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
重量フック 鍛造製(ハズレ止めなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06912753
品番
JF-0.32T
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
273-9097
材質
SUS304
質量(g)
247
タイプ
ハズレ止めなし
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
85
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
8.5
参考使用荷重(kg)
320
寸法E(mm)
16
参考使用荷重(kN)
3.14