水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
重量フック 鍛造製(ハズレ止めなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06912771
品番
JF-1T
参考基準価格(税別)
¥12,940
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
273-9119
材質
SUS304
質量(g)
650
タイプ
ハズレ止めなし
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
121
寸法S(mm)
22
寸法D(mm)
13
参考使用荷重(kg)
1000
寸法E(mm)
20
参考使用荷重(kN)
9.80