ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06912800
品番
EL4-PT1/8-Z2
参考基準価格(税別)
¥323
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
使用流体
空気、水