画像準備中

一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 形状ロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード06912906 品番ELL4-M5-Z2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥454 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 管接続口径M5 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類M 使用流体空気、水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする