ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
06912940
品番
ELL12-PT1/2-Z2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥833
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
ロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
使用流体
空気、水