水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
半丸シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06913173
品番
RS-6
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法F(mm)
6.5
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
3
ねじ径
M-6(細目ネジ)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
21
使用荷重(kg)
120
参考使用荷重(kN)
1.18
RoHS指令(10物質対応)
対応