画像準備中

プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)12 管接続口径3/8 注文コード06913177 品番APFC12-R3/8
参考基準価格(税別)¥5,005 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc 管接続口径3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする