水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
半丸シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06913182
品番
RS-8
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法B(mm)
17
寸法D(mm)
8
寸法F(mm)
7.5
寸法L(mm)
33
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
4
ねじ径
M-8(細目ネジ)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
使用荷重(kg)
200
参考使用荷重(kN)
1.96
RoHS指令(10物質対応)
対応