画像準備中

プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ

(1件のレビュー)
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード06913186 品番ELB12-PT1/2
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類R 管接続口径1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
印刷機械の修理部品
製造業

まさかこのパーツがモノタロウで手に入ると思っていませんでした。部品に関する知識がなかったのですが、それぞれの寸法を確認して、交換したいパーツとサイズや機能が同じことを確認して購入しました。詳細な仕様が記載されているのでわかりやすく安心して購入できました。おかげで修理費が大幅に節約できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする