水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
沈み半丸シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06913191
品番
RC-5
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
使用荷重(kg)
90
寸法d(mm)
12
ねじ径
M-5
寸法F(mm)
5
寸法t(mm)
2.5
参考使用荷重(kN)
0.88
寸法L(mm)
21
寸法D(mm)
5
レンチサイズ(mm)
4
質量(g)
13
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用方法/六角レンチを使用。六角レンチを別途ご用意下さい。