水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
SBMシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06913322
品番
SBM-7
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
使用荷重(kg)
250
寸法t(mm)
7
参考使用荷重(kN)
2.45
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
28
ねじ径
M-8
質量(g)
51
材質
ステンレス SUS304・SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応