水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
SBMシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06913365
品番
SBM-12
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
24
使用荷重(kg)
750
寸法t(mm)
12
参考使用荷重(kN)
7.35
寸法d(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
48
ねじ径
M-12
質量(g)
230
材質
ステンレス SUS304・SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応