水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
SBMシャックル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06913417
品番
SBM-25
参考基準価格(税別)
¥34,120
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
50
使用荷重(kg)
3200
寸法t(mm)
25
参考使用荷重(kN)
31.36
寸法d(mm)
50
寸法D(mm)
25
寸法L(mm)
100
ねじ径
M-24
質量(g)
1930
材質
ステンレス SUS304・SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応