板シンブル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ロープ径(Φmm)2 注文コード06913681 品番KRN-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ロープ径・トラスコ品番・RoHS指令など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)3.8 寸法A(mm)2.5 寸法D(mm)8 寸法L(mm)17 質量(g)1 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類シンブル 適合ロープ径(Φmm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06913681 KRN-2 06913611 KR-2 ライトシンブル 水本機械製作所 ライトシンブル 水本機械製作所 1個 119 税込131 同じメーカーの同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06913724
2020-12-23
用途:
ロープの保護用

JIS型はスマートでは無いのでロープ掛けの保護用として使用しています。屋外で使用するにはサビも出ないので便利です。

対象商品:
06913724
2020-05-10
用途:
吊り棚の作成
農・林・水産業

ワイヤーを保護するために使用しました。複数の数を購入しましたが、曲げ加工の制度も統一されており面取りも確実でした。製品の厚みもあり作業による変形も発生しませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
06913724
2019-04-17
用途:
トラクター排土板
農・林・水産業

ワイヤーの保護にとても役に立っています、在庫が無くなったので今回注文しました。

対象商品:
06913742
2018-07-04
用途:
自動車のなどの牽引作業
その他業種

ワイヤーの一番力のかかる部分の為(シャックル使用が多く
)ワイヤーの摩耗性が高くワイヤーの寿命が伸びています。

対象商品:
06913733
2016-03-30
用途:
ロープアイ加工
グルメ北木島 様

ロープコースに比べると今いちである。ロープコースがもっとサイズがあればよいのだが!!

対象商品:
06913724
2015-11-25
用途:
ワイヤーフックカシメに使う
農・林・水産業

ワイヤーにしっくり馴染み、駆動時安心して使えそうで安心しました。

対象商品:
06913742
2015-12-10
用途:
ウィンチドラムでロープを巻く作業
農・林・水産業

材質、重さなどちょうど良いサイズでした。

対象商品:
06913733
2013-08-06
用途:
ボートのアンカーロープのアンカー取付用

うまく取付ができ満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする