画像準備中

プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード06913825 品番AFC10-R1/4
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc 管接続口径1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47083766
2018-12-31
用途:
コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへの配管の為、銅管にフレアナットが元から付いていたものからの変更

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする