ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 六角穴付丸コネクタ AC-A-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
06913895
品番
AC6-M5A-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥255
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
適合チューブ外径(Φmm)
6
管接続口径
M5
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
M
使用流体
空気