TB-12H 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所 06913916

 

TB-12H 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所 06913916
TB-12H 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所 06913916

枠式ターンバックル(フック&フック)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径W-1/2
内容量1個注文コード06913916品番TB-12H
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法L2(mm)440寸法B(mm)156寸法A(mm)100寸法L(mm)200寸法W(mm)34寸法L1(mm)290質量(g)524参考使用荷重(kg)400寸法S(mm)17参考使用荷重(kN)3.92ねじ径W-1/2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06913882
2022-12-15
用途: 洗濯干し場で!

洗濯干しのワイヤーがダラーんとしてるのをターンバックルを介したらピーンととても気持ちいい張りに成りました。

対象商品 : 06913907
2020-09-19
用途: ワイヤー固定時

とても信頼できる製品なので、何度も同じ物を購入している。

対象商品 : 06913882
2018-06-14
用途: 配電盤の固定(チェーンの張り調整)

塩害を考えステンレス製品を探していて、近所のホームセンターより安く買え、品質も良好でした。

対象商品 : 06913882
2017-06-20
用途: 屋根の針金の張力調整

雨ざらしで鉄ではさびて調整難しくなるのでステンレスを使用、持ちそうな気がする。

対象商品 : 06913907
2016-11-09
用途: 改修工事
亜亜 亜亜亜建設業・工事業

SUS304バックルにしては安価で良い

対象商品 : 06913855
2016-07-15
用途: ワイヤーのテンション調整

当然ではありますが、枠式ターンバックル(アイ&アイ)と互換性があります。ねじのピッチが同じなのでフック部分をアイボルトタイプと差し替え可能です。

対象商品 : 06913891
2014-12-25
用途: テント張り

特に不具合もなく、よろしいかと。

対象商品 : 06913907
2016-11-29
用途: 防雪ネットの吊り下げ
その他業種

非常にきれいで使うのが勿体ないくらいだ
しかし価格が高すぎで減点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする