画像準備中

一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°エルボ AL-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 06913920 品番 AL4-R1/8-M
参考基準価格(税別)¥285 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。

形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類R 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする