水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
豆ブロックベケ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06914031
品番
MBK-25
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
質量(g)
136
寸法L(mm)
82.5
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
11
寸法A(mm)
30
車輪径(Φmm)
25
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
寸法D(mm)
6
参考使用荷重(kg)
70
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
15
寸法D2(mm)
6
使用ロープ径(mm)
〜9
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kN)
0.69
車数
1
車溝幅(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応