水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
豆ブロックベケ付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06914056
品番
MBK-38
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
質量(g)
290
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
15
寸法A(mm)
42
車輪径(Φmm)
38
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
寸法D(mm)
7
参考使用荷重(kg)
160
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
15
寸法D2(mm)
6
使用ロープ径(mm)
〜11
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kN)
1.57
車数
1
車溝幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応