画像準備中

AGAW形コントロールBOX 2点用

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類壁掛型、2点用 保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 注文コード06914144 品番AGAW2104Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は種類・保護構造など12種類から選べます 他の種類を見る
種類壁掛型、2点用 塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 銘板の表示文字銘板なし 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット 保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 材質(ボックス)アルミダイカスト製 配線引込口エントランスハブバディ付1〜3点用、HNA22 G3/4(呼び22) ユニットの呼び番号APW126DR、APW126DG 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) シンボル押ボタンスイッチ(PL) 相対湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする