IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06914311
品番
AGA1103Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
壁掛形 1点用
塗装色
5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
APN118R
材質
アルミダイカスト製