※商品画像
WETECH
WETECHの ライダーズグッズ
WETECHの ウエストベルト
ウエストベルト ギアホールド12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06914455
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,255
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
幅21cmのプレートと12個のギアによる優れたホールド力で腰への負担を軽減し、腰をサポート!
材質
ナイロン・ポリエステル・PP・PVC
色
ブラック
サイズ
LL
本体質量(g)
約234
ウエスト(cm)
約100×115
関連資料:
(3.12MB)
注意
※本製品は医療用品ではありません