EDK8545BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 06914647

EDK8545BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 06914647
EDK8545BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 06914647
EDK8545BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 06914647
EDK8545BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 06914647
EDK8545BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 06914647
EDK8545BK 電動昇降デスク Asmix(アスカ) 06914647

電動昇降デスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード06914647品番EDK8545BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

座りすぎがもたらす健康被害の解消をサポートします

用途
電動 昇降デスク PCデスク オフィスデスク 高さ調整 フリーアドレス 会議
天板木目/支柱ブラック本体質量(kg)約21天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×450×18付属品取扱説明書(保証書)、組み立てガイド、六角レンチ大x1、六角レンチ小x1材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール天板耐荷重(kg)約60機能衝突防止:衝撃を感知し、約5cm昇降が戻り止まります本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×600×725~1215メモリー機能天板高さ3つまで登録可安全機能チャイルドロック
注意
※必要工具/付属工具+プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする