IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
KGNW形コントロールBOX
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06915081
品番
KGNW1106Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種類
壁掛形 1点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
銘板の表示文字
HAND-OFF-AUTO
取付ユニット
ASW320