IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
KGNW形コントロールBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06915106
品番
KGNW2101Y
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥4,167
販売価格(税別)
¥
3,788
バスケットに入れる
種類
壁掛形 2点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
銘板の表示文字
ON、OFF
取付ユニット
ABW110B、ABW101R