IDEC(和泉電気)
KGNW形コントロールBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
銘板の表示文字
銘板なし
ON、OFF
ON、銘板なし
銘板なし
銘板なし、HAND-AUTO
銘板なし、OFF-ON
銘板なし、STOP
取付ユニット
APW1116R、APW116G
ABW110B、ABW101R
ABW110B、ABW411R
ABW111B、ABW111R
APW116R、ABW111R
APW116R、ASW211
APW116R、ASW2K11
APW126R、ABW111R
APW126R、APW126G
APW126R、ASW211
APW126R、ASW2K11
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06915124
品番
KGNW2103Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
壁掛形 2点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
APW1116R、APW116G