コンビネーション南京錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 06915137 品番 XD40L
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。

材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル 質量(g)142 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×16×113 クリアランス(mm)20 ツル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする