コンビネーション南京錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 06915171 品番 X50
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。

材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル 質量(g)308 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×18×95 クリアランス(mm)28 ツル径(Φmm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする