防錆南京錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード06915286 品番A40-R
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Aシリーズは、南京錠本体にアルミニウムが使用されており既存の錆防止の南京錠よりも軽く、スペックも考慮した南京錠です。耐久性の高い素材で、屋内でも屋外でもさまざまな用途に適しています。内部部品は耐食性を提供するために真鍮とステンレスを使用しています。アルミボディは耐薬品性に優れ、ステンレス製のシャックルは耐切削性に優れています。ブリスターパック入り。

セット内容鍵×3 材質アルミニウム合金/本体、ステンレス/ツル 質量(g)154 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×19×90 クリアランス(mm)20 ツル径(Φmm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする