曜日別特売
A40-S 防錆南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915311

A40-S 防錆南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915311
A40-S 防錆南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915311
A40-S 防錆南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915311
A40-S 防錆南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915311
A40-S 防錆南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915311
A40-S 防錆南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915311

防錆南京錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード06915311品番A40-S
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Aシリーズは、南京錠本体にアルミニウムが使用されており既存の錆防止の南京錠よりも軽く、スペックも考慮した南京錠です。耐久性の高い素材で、屋内でも屋外でもさまざまな用途に適しています。内部部品は耐食性を提供するために真鍮とステンレスを使用しています。アルミボディは耐薬品性に優れ、ステンレス製のシャックルは耐切削性に優れています。ブリスターパック入り。

セット内容鍵×3材質アルミニウム合金/本体、ステンレス/ツル質量(g)154本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×19×90クリアランス(mm)20ツル径(Φmm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする