KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の オイル・燃料系
KIJIMA(キジマ)の バイク用ホース
KIJIMA(キジマ)の バイク用ホース部品
ホースクリップ Aタイプ ステンレス 104-226
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06915645
品番
104-226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:104-226
圧力のかからない箇所にご使用可能なホースクリップです。
タイプ:Aタイプ
サイズ:13mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:10コ入
材質
ステンレス
寸法(mm)
13
タイプ
Aタイプ
内容
10コ入