※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケットセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. トラスコ品番812-0349 注文コード06916105 品番13241M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は差込角・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
ソケット形状6角 トラスコ品番812-0349 セット内容9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トルクレンチ付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06916123
2019-09-17
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

セット内容に不満です。26mmソケットが欲しいな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする