※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケットセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06916148 品番 S14240M
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ソケット形状6角 トラスコ品番853-2263 質量(g)13690 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ サイズ(mm)W510×H150×T230 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トルクレンチ付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06916123
2019-09-17
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

セット内容に不満です。26mmソケットが欲しいな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする