マウントバーステー ブラック 204-0644

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06916467 品番204-0644
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0644
【適合】Ninja 650(2BL-ER650H) 2017Y-【クランプ有効幅】約120mm【最大積載量】1.5kg【最大高】パイプ中心部より高さ80mm以下でご使用下さい 【材質】スチール製【色】ブラック
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする