KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
ウィンカーランプ バネット スモール FB/A 219-1020
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06916485
品番
219-1020
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-1020
タイプ:ウィンカーステー一体タイプ
色[カラー]:フラットブラック/アンバー
内容量[数量]:2ケSET
ネジサイズ:M8
タイプ
ウィンカーステー一体タイプ
レンズ色
アンバー
内容
2個セット
ねじサイズ
M8
色(ボデー)
フラットブラック