※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(inch)1-1/2 差込角(mm)1.1/2"(38.1)SQ 注文コード06916543 品番17300A-1.3/4
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は差込角など152種類から選べます 他の種類を見る
ソケット形状6角 差込角(inch)1-1/2 二面幅(inch)1.3/4 トラスコ品番812-1175 質量(g)3210 寸法L(mm)115 差込角(mm)1.1/2"(38.1)SQ 寸法H(mm)70.5 全長L(mm)17300A-1.3/4 寸法D1(mm)73 寸法D2(mm)86 深さH(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする