※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(inch)
1-1/2
差込角(mm)
1.1/2"(38.1)SQ
注文コード
06916568
品番
17300A-1.7/8
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
6角
差込角(inch)
1-1/2
二面幅(inch)
1.7/8
トラスコ品番
812-1177
質量(g)
3550
寸法L(mm)
125
差込角(mm)
1.1/2"(38.1)SQ
寸法H(mm)
80.5
全長L(mm)
17300A-1.7/8
寸法D1(mm)
77
寸法D2(mm)
86
深さH(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応